Eriks
LEGRIS

LEGRIS Blokkeerkoppeling messing vernikkeld R1/4 BSPT 7886 13 10

  • ERIKS:23217490
  • Fabrikant:0820099337081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,40/ stukexcl. btw

€ 111,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7886
Type koppeling
Blokkeerventiel
Materiaal
Messing vernikkeld
Type schroefdraad
Binnendraad/buitendraad
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR