€ 110,82/ stukexcl. btw
€ 134,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7885 |
Type koppeling | Blokkeerventiel |
Materiaal | Messing vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 70 °C |
Materiaal corpus | Messing vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |