Eriks
LEGRIS

LEGRIS Blokkeerkoppeling messing vernikkeld Ø6mm R1/8 BSPT 7885 06 10

  • ERIKS:23217484
  • Fabrikant:0820099336749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,32/ stukexcl. btw

€ 120,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7885
Type koppeling
Blokkeerventiel
Materiaal
Messing vernikkeld
Buitendiameter leiding
6
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Materiaal corpus
Messing vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR