Eriks
LEGRIS

LEGRIS blaasmond voor nylon leiding 0690 07 00

  • ERIKS:12592011
  • Fabrikant:820099150611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0690
Type schroefdraad
Metrisch
Aansluiting
M12x1.25
Materiaal nozzles
Messing, vernikkeld
Max. temperatuur
50 °
Gewicht
0.024 kg
Max. bedrijfsdruk
10 bar