Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axiaalklep Serie: 4222 10 17 20 Messing Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23217141
  • Fabrikant:0820099295046
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 233,97/ stukexcl. btw

€ 283,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4222
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Maximale werkdruk
10 bar