Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axiaalklep Serie: 4212 40 49 20 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:23217138
  • Fabrikant:0820099294896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 510,28/ stukexcl. btw

€ 617,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4212
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1.1/2" (40)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Maximale werkdruk
10 bar