Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axiaalklep Serie: 4202 Messing Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:23215093
  • Fabrikant:0820099294315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 452,61/ stukexcl. btw

€ 547,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4202
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1.1/4" (32)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Materiaal kogel
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Maximale werkdruk
10 bar