Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axiaalklep Serie: 4202 50 48 20 Messing Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:23215467
  • Fabrikant:0820099294391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 558,99/ stukexcl. btw

€ 676,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4202
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Maximale werkdruk
10 bar