Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axiaalklep Serie: 4202 15 21 20 Messing Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:23214162
  • Fabrikant:0820099294124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 256,43/ stukexcl. btw

€ 310,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4202
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Maximale werkdruk
10 bar