Eriks
LEGRIS

LEGRIS Axiaalklep Serie: 4202 10 17 20 Messing Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:23217119
  • Fabrikant:0820099294025
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 232,34/ stukexcl. btw

€ 281,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
4202
Bouwvorm
2-weg
Materiaal huis
Messing
Oppervlaktebescherming
Vernikkeld
Nom. binnendiameter
3/8" (10)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
135 °C
Maximale werkdruk
10 bar