Eriks
LEGRIS

LEGRIS Anti-statische PFA leiding 1010T06A01 6x4mm zwart 10 meter

  • ERIKS:12261158
Image 1
Opslaan in lijst

€ 740,70/ per doosexcl. btw

€ 896,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1010T
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -196 tot 260 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
34 mm