Eriks
LEGRIS

LEGRIS Afsluitplug, 3626 14 00, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 14 mm Buis OD

  • ERIKS:23216889
  • Fabrikant:0820099282282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,92/ stukexcl. btw

€ 9,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 28/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Blanking plug
Fabrikant ID
3626 14 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
14 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
29 g
D
14 mm
D1
14 mm
G
16 mm
L
47 mm
L1
28 mm
L2
22.5 mm
L/2
23.5 mm