€ 7,41/ stukexcl. btw
€ 8,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Blanking plug |
Fabrikant ID | 3626 12 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 21 g |
D | 12 mm |
D1 | 12 mm |
G | 14 mm |
L | 43 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 20 mm |
L/2 | 21.5 mm |