€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Blanking plug |
Fabrikant ID | 3626 08 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 9 g |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 10 mm |
L | 33 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 16 mm |
L/2 | 16.5 mm |