Eriks
LEGRIS

LEGRIS Afsluitplug, 3626 06 00, LF 3600 Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23216885
  • Fabrikant:0820099282169
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,38/ stukexcl. btw

€ 4,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Blanking plug
Fabrikant ID
3626 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
D
6 mm
D1
6 mm
G
8 mm
L
30.5 mm
L1
19.5 mm
L2
13.5 mm
L/2
15.25 mm