€ 13,43/ stukexcl. btw
€ 16,25incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 22/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2398 |
Vorm | Adapter |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Temperatuurgebied | van -20 tot 100 °C |
Maximale werkdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | NBR |
g | 20 |
L | 43 mm |
L1 | 19 |
L2 | 18.5 mm |