€ 9,98/ stukexcl. btw
€ 12,08incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6999 |
Fabrikant ID | 6999 08 10 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 4.5 mm |
F | 13 mm |
G | 13.5 mm |
H | 35 mm |
L | 29.5 mm |
L1 | 29.5 mm |