Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6999 06 10 Knie-inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:13226333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6999
Fabrikant ID
6999 06 10
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
C
G1/8
D
6 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
L
22.5 mm
L1
22.5 mm