Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6979 10 21 Knie-inschroefkoppeling Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:12940900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,62/ stukexcl. btw

€ 26,16incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6979
Fabrikant ID
6979 10 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
C
R1/2
D
10 mm
F
21 mm
G
16 mm
H
39.5 mm
L
34 mm
L1
34 mm