Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6959 10 21 Knie-koppeling roestvast staal 316L EPDM-afdichting Ø10mm x G1/2

  • ERIKS:12709158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,28/ stukexcl. btw

€ 26,96incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6959
Fabrikant ID
6959 10 21
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/2
C
G1/2
D
10 mm
E
7 mm
F
24 mm
G
16 mm
H
39 mm
L
34 mm