Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6959 06 19 Knie-koppeling roestvast staal 316L EPDM-afdichting Ø6mm x M5x0,8

  • ERIKS:12709157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,56/ stukexcl. btw

€ 9,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6959
Fabrikant ID
6959 06 19
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
C
M5x0.8
D
6 mm
E
3.5 mm
F
10 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
L
22.5 mm