Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6911 10 13 Rechte inschroefkoppeling Ø10mm x G1/4

  • ERIKS:12709156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,61/ stukexcl. btw

€ 18,89incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6911
Fabrikant ID
6911 10 13
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
C
G1/4
D
10 mm
E
5.5 mm
F
16 mm
F1
7 mm
H
23 mm