€ 11,88/ stukexcl. btw
€ 14,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6911 |
Fabrikant ID | 6911 06 13 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/4 |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
E | 5.5 mm |
F | 16 mm |
F1 | 4 mm |
H | 12.5 mm |