€ 9,50/ stukexcl. btw
€ 11,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
C | R1/4 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
G | 13.5 mm |
H | 32.5 mm |
L | 29.5 mm |
L1 | 29.5 mm |