Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6909 06 13 Knie-inschroefkoppeling Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:13335597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
G
10.5 mm
H
27.5 mm
L
22.5 mm
L1
22.5 mm