€ 3,48/ stukexcl. btw
€ 4,21incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6901 |
Fabrikant ID | 6901 08 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 1/8 |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
E | 4.5 mm |
F | 13 mm |
F1 | 5 mm |
H | 20.5 mm |