Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6901 06 10 Rechte inschroefkoppeling Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:13226331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,95/ stukexcl. btw

€ 3,57incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6901
Fabrikant ID
6901 06 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/8
C
G1/8
D
6 mm
E
4.5 mm
F
13 mm
F1
4 mm
H
13 mm