€ 3,15/ stukexcl. btw
€ 3,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6521 |
Fabrikant ID | 6521 12 21WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
H | 28 mm |