€ 1,61/ stukexcl. btw
€ 1,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 28/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6521 |
Fabrikant ID | 6521 06 10WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 13 mm |
H | 19 mm |