Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6509 12 17WP2 Knie-insteekschroefkoppeling Liquifit Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:12592137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,23/ stukexcl. btw

€ 12,38incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6509
Fabrikant ID
6509 12 17WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
C
R3/8
D
12 mm
F
22 mm
G
19 mm
H
44 mm
L
40 mm