Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6509 10 21WP2 Knie-insteekschroefkoppeling Liquifit Ø10mm x R1/2

  • ERIKS:12592136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,10/ stukexcl. btw

€ 12,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6509
Fabrikant ID
6509 10 21WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
C
R1/2
D
10 mm
F
22 mm
G
16 mm
H
38 mm
L
34.5 mm