€ 8,18/ stukexcl. btw
€ 9,90incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6509 |
Fabrikant ID | 6509 10 13WP2 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/4 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
C | R1/4 |
D | 10 mm |
F | 19 mm |
G | 16 mm |
H | 38 mm |
L | 34.5 mm |