€ 6,83/ stukexcl. btw
€ 8,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6509 |
Fabrikant ID | 6509 08 17WP2 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 3/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
C | R3/8 |
D | 8 mm |
F | 19 mm |
G | 13.5 mm |
H | 34 mm |
L | 29.5 mm |