Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 60 17WP2 Rechte inschroefkoppeling Ø3/8in x R3/8

  • ERIKS:12992964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6505
Fabrikant ID
6505 60 17WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
C
R3/8
F
19 mm
F1
7 mm
H
22 mm