€ 7,03/ stukexcl. btw
€ 8,51incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6505 |
Fabrikant ID | 6505 12 21WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
C | R1/2 |
D | 12 mm |
F | 22 mm |
F1 | 9 mm |
H | 24.5 mm |