€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6505 |
Fabrikant ID | 6505 10 21WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
C | R1/2 |
D | 10 mm |
F | 22 mm |
F1 | 7 mm |
H | 21.5 mm |