Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 06 13WP2 Rechte insteekschroefkoppeling Liquifit Ø6mm x R1/4

  • ERIKS:12592098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,53/ stukexcl. btw

€ 4,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6505
Fabrikant ID
6505 06 13WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
C
R1/4
D
6 mm
F
14 mm
F1
4 mm
H
18 mm