Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6505 06 10WP2 Rechte insteekschroefkoppeling Liquifit Ø6mm x R1/8

  • ERIKS:12592097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,81/ stukexcl. btw

€ 3,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6505
Fabrikant ID
6505 06 10WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
C
R1/8
D
6 mm
F
11 mm
F1
4 mm
H
18 mm