Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6382 10 00WP2 Plug-in knie-koppeling Ø6mm

  • ERIKS:13481719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Plug-in fitting
Fabrikant ID
6382 06 00WP2
Vorm
L-vormig
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
3 g
D
6 mm
D1
6 mm
G
10.5 mm
H
26.5 mm
H1
7 mm
H2
17 mm
L
17 mm
L1
17 mm