€ 4,37/ stukexcl. btw
€ 5,29incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6382 |
Fabrikant ID | 6382 08 00WP2 |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | Polymeer |
D | 8 mm |
D1 | 8 mm |
G | 13.5 mm |
H | 33.5 mm |
H1 | 8 mm |
H2 | 21.5 mm |
L | 22.5 mm |
L1 | 22.5 mm |