€ 3,53/ stukexcl. btw
€ 4,27incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6366 |
Fabrikant ID | 6366 08 10WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 8 mm |
D1 | 10 mm |
G | 13.5 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 28.5 mm |