€ 3,17/ stukexcl. btw
€ 3,84incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6366 |
Fabrikant ID | 6366 06 10WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 6 mm |
D1 | 10 mm |
G | 10.5 mm |
L | 39 mm |
L1 | 17.5 mm |