Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6351 10 00WP2 Leidingplug met instant aansluiting Ø10mm

  • ERIKS:12957117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6351
Fabrikant ID
6351 10 00WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
10 mm
G
16 mm
H
22 mm