Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 56 00WP2 Y-insteekkoppeling Liquifit Ø1/4inc x Ø1/4inc

  • ERIKS:12992965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,20/ stukexcl. btw

€ 7,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6340
Fabrikant ID
6340 56 00WP2
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
1/4 in
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
1/4
d1
1/4 in
H
22 mm
K
11 mm
L
36 mm
N
11.5 mm