Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 12 00WP2 Y-insteekkoppeling Liquifit Ø12mm x Ø12mm

  • ERIKS:12592068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6340
Fabrikant ID
6340 12 00WP2
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
12 mm
D1
12 mm
H
39 mm
K
19 mm
L
60.5 mm
N
20 mm