€ 9,21/ stukexcl. btw
€ 11,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6340 |
Fabrikant ID | 6340 10 00WP2 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 10 mm |
D1 | 10 mm |
H | 33 mm |
K | 16 mm |
L | 53 mm |
N | 17 mm |