Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 08 00WP2 Y-insteekkoppeling Liquifit Ø8mm x Ø8mm

  • ERIKS:12592066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6340
Fabrikant ID
6340 08 00WP2
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
8 mm
D1
8 mm
H
28 mm
K
13.5 mm
L
44.5 mm
N
14.5 mm