Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6340 06 00WP2 Y-insteekkoppeling Liquifit Ø6mm x Ø6mm

  • ERIKS:12592065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,63/ stukexcl. btw

€ 8,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6340
Fabrikant ID
6340 06 00WP2
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
6 mm
D1
6 mm
H
21.5 mm
K
10.5 mm
L
36.5 mm
N
11 mm