Eriks
LEGRIS

LEGRIS 6326 10 00WP2 Plug instant Ø10mm

  • ERIKS:12592062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,73incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
6326
Fabrikant ID
6326 10 00WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
D
10 mm
G
12 mm
L
42 mm
L1
21 mm