€ 1,17/ stukexcl. btw
€ 1,42incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 6326 |
Fabrikant ID | 6326 06 00WP2 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Polymeer |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 95 °C |
D | 6 mm |
G | 8 mm |
L | 33 mm |
L1 | 16.5 mm |